メイン画像

FTO-25153385 リベルタ FTO S/Sクルーネック リベルタ 28712339 FTO-25153385 リベルタ FTO S/Sクルーネック リベルタ 28712339 FTO-25153385 リベルタ FTO S/Sクルーネック リベルタ 28712339

リベルタ FTO S/Sクルーネック

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ホワイト 注文コード28712339 品番FTO-25153385
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品はなど6種類から選べます 他の種類を見る

水分(汗)でウェア自体を瞬間冷却する最先端テクノロジーの暑さ対策インナーです。
着用し約10秒後には生地温度が下がり、持続的に「冷感」を感じられます。
特殊プリントで処理した繊維が人の皮膚から発生する水分(汗)を吸収する吸熱特性により繊維自体の温度を下げ冷感を付与する構造です。
風を受けることで冷感をより強く感じることができます。
着圧は緩めで着心地が良く、吸水速乾性があるので汗をかいても着用時の快適性に繋がります。
着心地をより快適にするため縫製方法にフラットシーマを採用しています。
さらに強い冷感を感じられるように、風が抜けやすいメッシュ生地を使用しています。
夏の気温が高い状況下や様々なシーンでその効果を体感いただけます。

トラスコ品番256-9917 ホワイト サイズL 質量(g)100 胸囲(cm)93〜99 混率(%)ナイロン79/ポリウレタン21 身長(cm)172〜178 縫製仕様フラットシーマ縫製

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「半袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする