メイン画像
日本パワーファスニング
日本パワーファスニングの アンカーボルト
日本パワーファスニングの コンクリート用アンカー
日本パワーファスニングの タップスター
JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(6本)
注文コード
28712497
品番
STP-1290P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
インパクトドライバーで簡単に施工できます。
トラスコ品番
261-5537
材質
ステンレス(SUS410)
厚さ(mm)
取付物:1〜27
全長(mm)
90
下穴径(Φmm)
11
ねじ長さ(mm)
30
埋め込み深さ(mm)
50
最大引張荷重(kN)
18
ねじの呼び
M12
RoHS指令(10物質対応)
対応