メイン画像

JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” 炭素鋼製(箱入)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 28712515 品番 TP-8110-50
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,158
販売価格(税別)
5,598

インパクトレンチで簡単に施工できます。
使用後の完全撤去が可能で、撤去漏れに伴うトラブルを防止します。
端部施工でもコンクリートが割れづらい構造です。
打撃不要で騒音・衝撃が小さいため、改修工事に適しています。
施工後もアンカーの高さ調整や取外しが可能です。

用途適合床材:コンクリート。ラック・書庫・棚など取付用。電設材料・空調機器・給湯器などの取り付け。 付属品ソケット1本 トラスコ品番261-5539 材質炭素鋼 厚さ(mm)取付物:1〜60 全長(mm)110 下穴径(Φmm)7.5 ねじ長さ(mm)25 埋め込み深さ(mm)40 最大引張荷重(kN)9 ねじの呼びM8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする