メイン画像

NST-23BK 積み重ねケース ナチュラルストックス サンカ 28712908 NST-23BK 積み重ねケース ナチュラルストックス サンカ 28712908

積み重ねケース ナチュラルストックス

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28712908 品番 NST-23BK
参考基準価格(税別)¥1,146 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

コロ付で、移動が簡単です。
積み重ね可能なので、使用しない時はコンパクトに収納できます。
ハンドル付きなので持ち運びしやすいです。

トラスコ品番261-3105 材質ポリプロピレン(PP) ブラック 容量(L)20.8 耐荷重(kg)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×340×230 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×265×205 外寸法・高さ(mm)230 外寸法・奥行(mm)340 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)355 有効内寸法・奥行(mm)265 有効内寸法・高さ(mm)205

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする