メイン画像

23255 三次元マスク コーワ(KOWA) 28712926 23255 三次元マスク コーワ(KOWA) 28712926 23255 三次元マスク コーワ(KOWA) 28712926

三次元マスク

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(7枚) 注文コード28712926 品番23255
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥494
販売価格(税別)
449

ウイルス飛沫、花粉からしっかり守る99%カットフィルター採用のメディカル発想のマスクです。
口元空間をしっかりキープしながら、顔の形にぴったりフィットします。
開け口が新しくなり、より衛生的になりました。

用途風邪、PM2.5対策、花粉、ウイルス対策など。 トラスコ品番260-7480 ピンク サイズ小さめ 構造4層 縦(mm)90 横(mm)145 細菌ろ過効率(BFE)0.99 微粒子ろ過効率(PFE)0.99

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする