メイン画像
ALPINE
ALPINEの 落下防止用コード
ALPINEの カラビナ・ナスカン 落下防止用
ALPIN 登山用カラビナ ”ROCKIT”スクリューロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28713005
品番
KG13A-ID
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
軽さと頑丈さを兼ね備えたタイプです。
用途
土建作業などに。
トラスコ品番
336-3542
材質
7075 アルミニウム
長さ(mm)
98
幅(mm)
59
色
シルバー
高さ(mm)
98
ロック
スクリューロック
破断強度(kN)
26
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品にひびなどがないか確認してからご使用ください。