メイン画像
ALPINE
ALPINEの 落下防止用コード
ALPINEの カラビナ・ナスカン 落下防止用
ALPIN 登山用カラビナ ”MICRO”スクリューロック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28713014
品番
KM13A-ID
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
登山で使用される非常に頑丈なカラビナです。
最も小さなタイプです。
用途
土建作業などに。
トラスコ品番
336-3541
材質
7075 アルミニウム
長さ(mm)
94
幅(mm)
56
色
シルバー
高さ(mm)
94
ロック
スクリューロック
破断強度(kN)
22
使用荷重(kN)
22
注意
※落下防止器具ではありません。
※必ず記載の破断強度以内でご使用ください。
※製品に割れがないか確認してからご使用ください。