代表画像

リトラクタ- 落下防止装置付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28713075 品番 ERL-6S
参考基準価格(税別)¥62,200 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

ワイヤを繰り出すほど張力が強くなるバランサーです。
ストローク上でバランスする箇所は1か所ですが、長くストロークを取ることができ、使用後は手を離すと原点まで巻き取られます。
またラチェット機能でストロークの途中でストッパをかけられます。
固定用取り付け穴を装備し色々な用途に使えます。

用途各種工具類のけんすいに。 仕様落下防止装置 トラスコ品番338-2554 材質ワイヤロープ:炭素鋼 全長(mm)471 質量(kg)4.8 容量(kg)3.0-6.0 ストローク(m)4 張力(kg)(巻き取り時)4.5 ワイヤー長さ(m)4 ロープ径(Φmm)3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする