Asahicho(旭蝶繊維)
パンツ(ツータック) 66
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
ターコイズブルー
ターコイズブルー
ネイビー
ウエスト(cm)
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
サイズ
70
70
73
76
79
82
85
88
91
95
100
105
110
115
120
130
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28713196
品番
66
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
再帰反射テープ使用 傷つき防止設計
色
ターコイズブルー
サイズ
70
機能
傷つけ防止設計、帯電防止素材、クラサーモUV(セラミック練り込みポリエステル繊維)、可視光線の反射、紫外線カット、三層構造糸(ユニブレンド)、洗濯耐久性、サニター(抗菌防臭加工)、清涼素材、抗菌防臭
混率(%)
ポリエステル60・綿40
ウエスト(cm)
70
種別
ツータックパンツ
股下(cm)
78