代表画像

抗ウイルスフィルム エスマー[[R下]]

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋 注文コード28713556 品番T982104002
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,880
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

そのまま角型のボタンに貼付出来ます。
貼付後30分で99.9%ウイルスを減少させます。
半透明の為、目立ち過ぎず貼付場所を選ばないです。
湾曲部や凹凸部にも貼りやすく、破れにくくなっています。
半透明で、貼る場所を選びません。

用途ドアノブ、エレベーター、OA機器、電話、自動販売機などに。リモコン、インターホン、照明スイッチ、家電製品、水まわりなどに。 トラスコ品番266-9015 材質エラストマー、ポリオレフィン系フィルム タイプ丸型30mm 12個×100枚入
注意
※シンナー、除光液、漂白剤などの溶剤や研磨剤、高濃度アルコールや次亜塩素酸水は使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い・うがい・手指消毒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする