メイン画像
カモ井加工紙
カモ井加工紙の 養生テープ
防災用ガラス飛散防止テープ 台風ガード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1巻
注文コード
28713635
品番
taifuuguard
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
ガラスの飛散を防止、糊残りしにくいタイプです
簡易包装・結束・梱包にもお使いいただけます。
もしもの時もたっぷり使える50m巻です。
用途
防災用、ガラス飛散防止用。
トラスコ品番
357-1365
材質
基材:特殊フィルム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.14
色
シルバー
質量(g)
347
長さ(m)
50
引張強度(N/15mm)
89
粘着力(N/10mm)
2.6