メイン画像
ビルケンシュトックジャパン
ビルケンシュトックジャパンの サンダル
ビルケンシュトックジャパンの オフィスサンダル
クロッグ Super Birki PU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
28715568
品番
68501-35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
48
種類から選べます
他の種類を見る
ビルケンシュトック独自のコルクフットベッドを搭載し、長時間の作業でも足腰に優しく疲れにくいクロッグです。
ガーデニングや病院、調理場など水をつかう環境に適したクロッグです。
トラスコ品番
332-3941
材質
ポリウレタン、フットベッド:コルク
色
ブルー
質量(g)
620
サイズ(cm)
22.5
規格
EN ISO 20347:2012 OBクラス 認証
サイズ規格
35(EU規格)