E1925 パンツ(ノータック) E1925 Asahicho(旭蝶繊維) 28715576 E1925 パンツ(ノータック) E1925 Asahicho(旭蝶繊維) 28715576

パンツ(ノータック) E1925

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 28715576 品番 E1925
参考基準価格(税別)¥6,400 販売価格(税込) ¥4,059
販売価格(税別)
3,690
アイボリー サイズ105 機能帯電防止素材、エコ商品 混率(%)ポリエステル65・レーヨン35(再生ポリエステル全体の65) ウエスト(cm)105 種別ノータックパンツ 材質樹脂ボタン エコマーク認定認定 股下(cm)76 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号19 103 080

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする