メイン画像

クロッグ Super Birki PU

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード28715699 品番68051-39
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,500
この商品は48種類から選べます 他の種類を見る

ビルケンシュトック独自のコルクフットベッドを搭載し、長時間の作業でも足腰に優しく疲れにくいクロッグです。
ガーデニングや病院、調理場など水をつかう環境に適したクロッグです。

トラスコ品番332-3969 材質ポリウレタン、フットベッド:コルク グリーン 質量(g)620 サイズ(cm)25 規格EN ISO 20347:2012 OBクラス 認証 サイズ規格39(EU規格)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする