曜日別特売
KNOBSTARN-BW-8 コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエ 28716566

代表画像

KNOBSTARN-BW-8 コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエ 28716566
KNOBSTARN-BW-8 コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエ 28716566
KNOBSTARN-BW-8 コノエ 手で回せるノブ ノブスターN コノエ 28716566

コノエ 手で回せるノブ ノブスターN

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1袋(10個)ねじ径M8キャップ色注文コード28716566品番KNOBSTARN-BW-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
869

星型の本体と上部に付けるキャップの2つに分かれています。
市販の六角ボルトか六角ナット3種を組み込むことで、工具を用いることなく手で締め付けができるノブボルト・ノブナットになります。
任意のサイズのボルトを付けることで好みの長さのノブボルトを作ることができます。

用途繰り返し脱着する場所の取っ手やグリップとして。トラスコ品番326-9984材質ノブ:6ナイロン、キャップ:6ナイロンタイプスタンダードねじ径M8外径(Φmm)39.6耐熱温度(℃)75キャップ色ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応径(mm)キャップ:18.2ノブ高さ(mm)18.6
注意
※ボルトは付属していません。
※”ノブスター”との違いは材質が6ナイロンに変更された点です。見た目・サイズ・仕様等の変更はございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする