代表画像
三共
三共の 店舗運営用品
三共の キャッシャー/レジ・会計用品
三共の 電子レジスター/ドロワー
三共 PRAR-PRピーエスロール-75
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(m)
40
粒度
600
注文コード
28717056
品番
PRAR75X40M-600
参考基準価格(税別)
¥10,278
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ・粒度
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ロール状に巻かれております。
ライナーのないのり付き研磨紙です。
必要なサイズにカットして使用できます。
用途
自動車補修研磨作業。金属焼き付け塗装研磨作業。FRP研磨作業。木工・家具メーカーでの各種研磨作業。
トラスコ品番
332-0827
材質
基材:紙(Cw)、砥粒:AA
幅(mm)
75
粒度
600
砥材
アルミナ
長さ(m)
40