メイン画像
ストロング金属
ストロング金属の 建具金物
ストロング金属の ドア・扉金物
ストロング金属の 門扉固定
ストロングメッキ掛金
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28717345
品番
SH-LKS135
参考基準価格(税別)
¥1,532
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
倉庫扉などの鉄扉に溶接取付可能なユニクロメッキ仕上げです。
南京錠を付けることでいたずら行為の抑止にもつながります。
用途
門扉・鉄扉まわりに。
付属品
木ねじ4.5×32 9本付
トラスコ品番
337-0118
材質
スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
寸法L(mm)
137
寸法A(mm)
95
寸法B(mm)
54