メイン画像

CB-SBG-2 カセットガススタンドBBQグリル グリルスター イワタニ 28717720 CB-SBG-2 カセットガススタンドBBQグリル グリルスター イワタニ 28717720 CB-SBG-2 カセットガススタンドBBQグリル グリルスター イワタニ 28717720 CB-SBG-2 カセットガススタンドBBQグリル グリルスター イワタニ 28717720 CB-SBG-2 カセットガススタンドBBQグリル グリルスター イワタニ 28717720 CB-SBG-2 カセットガススタンドBBQグリル グリルスター イワタニ 28717720

カセットガススタンドBBQグリル グリルスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード28717720 品番CB-SBG-2
参考基準価格(税別)¥56,156 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

着脱可能なスタンドで、スタンド型とテーブル置きの2通り使用可能です。
テーブル直置き可能です。
2口のカセットボンベ式バーナーを採用しています。
カセットコンロと同様の安全装置を採用しています。
底面がフラットなので、テーブルでの調理が可能です。
アウトドアだけでなく室内でも大型コンロとして使用できます。
水皿を深くし、屋外の風の影響を受けにくくした独自の構造です。
スタンドにはタイヤ付きなので持ち運びも簡単です。

用途屋外での使用に。災害時に。 付属品専用グリルプレート×2枚 トラスコ品番369-8313 材質本体:鋼板、ホーロ用鋼板 幅(mm)816 高さ(mm)1072 奥行(mm)519 使用燃料イワタニカセットガス(別売) 発熱量(kW/h)最大:3.3kW×2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする