メイン画像

ポリカダンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 刃先幅寸法(mm)485 注文コード28717808 品番PCD-485
参考基準価格(税別)¥12,144 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は刃先幅寸法など2種類から選べます 他の種類を見る

皿部分はポリカーボネートを使用し、耐久性抜群

トラスコ品番348-5538 材質皿:ポリカーボネート、パイプ:スチール(粉体塗装)、先金:ステンレス 全長(mm)1065 刃先幅寸法(mm)485 刃先長(mm)550

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする