メイン画像

ワンタッチパイプカッター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28717914 品番PC-650
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です。
口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です。
便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています。
ステンレス鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます。

用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。 トラスコ品番407-3961 セット内容専用替刃PCC-6500付き 材質本体:アルミニウム、刃部:SK-2 切断能力(mm)Φ6〜50 適合替刃PSS-6500(ステンレス用強力刃)、PCC-6500(通常刃)
注意
※切断時ハンドルを強く締めすぎると刃の損傷やパイプの変形原因になります。
※カッター刃は鋭利になっていますので、お取り扱いには十分注意してください。
※単管切断時はパイプを万力等で確実に固定してから作業してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする