メイン画像
Wiha(ビーハ/ノガ)
トルクスブレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
トラスコ品番
367-1946
367-1987
367-1947
367-1946
367-1951
367-1948
367-1949
367-1952
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
28718097
品番
2859020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
標準的な最大締め付けトルクがブレード本体に表示されています。
高級クロムバナジウム鋼製、全身焼き入れ、クロムメッキ仕上げです。
先端はビーハクロムトップ加工です。
用途
トルクドライバー用交換ブレード。
トラスコ品番
367-1946
材質
高級クロムバナジウム鋼(Cr-V)全身焼き入れ
全長(mm)
175
最大締付トルク(N・m)
0.5
刃先
[[-]]2