メイン画像

N-150 強力ニッパー マルビー 28718237 N-150 強力ニッパー マルビー 28718237 N-150 強力ニッパー マルビー 28718237 N-150 強力ニッパー マルビー 28718237 N-150 強力ニッパー マルビー 28718237

強力ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 28718237 品番 N-150
参考基準価格(税別)¥2,770 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

硬線・軟線のどちらも切断できるように設計された切断専用の工具です。
厳格な品質基準をクリアした信頼のJIS規格品です。
高周波焼き入れ処理済みの刃部で、硬線・軟線のどちらも切断できる設計となっています。
ビニールコードの破砕に便利なアゴ部も標準装備しています。
刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます。
サビに強いカチオン電着塗装を施した防錆効果の高い強力ニッパーです。

用途電気通信機器・ラジオ・テレビなどの配線および組立修理で線材の切断に。 トラスコ品番364-4605 材質機械構造用炭素鋼(S58C) 形状刃表面:強力刃仕上げ 全長(mm)150 ハンドルビニールグリップ 切断能力(Φmm) 鉄線Φ1.8 切断能力(Φmm) 軟線Φ2.9
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする