メイン画像

D-125 斜ニッパー マルビー 28718246 D-125 斜ニッパー マルビー 28718246 D-125 斜ニッパー マルビー 28718246 D-125 斜ニッパー マルビー 28718246 D-125 斜ニッパー マルビー 28718246 D-125 斜ニッパー マルビー 28718246

斜ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 28718246 品番 D-125
参考基準価格(税別)¥3,920 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

細い銅線類がスムーズに切れるよう設計された切断専用の工具です。
刃部は斜めになっているので、壁際などでの使用に大変便利です。
ビニール線の皮膜を剥ぐための丸い穴がついています。
厳格な品質基準をクリアした信頼のJIS規格品です。
刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます。
先端部はテコのように使えるのでステープル外しなどにも応用出来ます。
錆びにくいカチオン電着塗装を施した防錆効果の高いモデルです。

用途細い銅線類がスムーズに切れるよう設計しているので、電気工事、特に弱電関係の切断作業に最適。 トラスコ品番364-4610 材質機械構造用炭素鋼 (S58C) 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)125 切断能力(Φmm) 銅線Φ1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする