D-150 斜ニッパー マルビー 28718255

メイン画像

D-150 斜ニッパー マルビー 28718255
D-150 斜ニッパー マルビー 28718255
D-150 斜ニッパー マルビー 28718255
D-150 斜ニッパー マルビー 28718255
D-150 斜ニッパー マルビー 28718255
D-150 斜ニッパー マルビー 28718255

斜ニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
全長(mm)150
内容量1丁注文コード28718255品番D-150
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

細い銅線類がスムーズに切れるよう設計された切断専用の工具です。
刃部は斜めになっているので、壁際などでの使用に大変便利です。
ビニール線の皮膜を剥ぐための丸い穴がついています。
厳格な品質基準をクリアした信頼のJIS規格品です。
刃部には丸い穴がついており、ビニール線の皮膜を剥ぐことが出来ます。
先端部はテコのように使えるのでステープル外しなどにも応用出来ます。
錆びにくいカチオン電着塗装を施した防錆効果の高いモデルです。

用途
細い銅線類がスムーズに切れるよう設計しているので、電気工事、特に弱電関係の切断作業に最適。
トラスコ品番364-4611材質機械構造用炭素鋼 (S58C)形状刃表面:ラウンド刃全長(mm)150切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする