メイン画像

MN-125 マイクロニッパー マルビー 28718264 MN-125 マイクロニッパー マルビー 28718264 MN-125 マイクロニッパー マルビー 28718264 MN-125 マイクロニッパー マルビー 28718264 MN-125 マイクロニッパー マルビー 28718264 MN-125 マイクロニッパー マルビー 28718264

マイクロニッパー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード28718264 品番MN-125
参考基準価格(税別)¥3,120 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

弱電関係はもちろん、樹脂成型後のゲート切断や、プラモデル作りなどのホビーにも最適です。
バネ付きなので連続作業が楽に行えます。
高周波焼き入れ処理済みの刃部で、細い銅線・軟線などを切断できる設計となっています。
錆びにくいカチオン電着塗装仕上げを採用したモデルです。

用途弱電用の工具として、細い銅線・軟線などの切断に。 トラスコ品番364-4614 材質機械構造用炭素鋼 (S58C) 形状刃表面:ラウンド刃 全長(mm)125 ハンドルビニールグリップ 切断能力(mm)軟鉄線Φ1.6 切断能力(Φmm) 銅線Φ2.0
注意
※非絶縁工具です。
※電源を切ってからご使用ください。
※ピアノ線等の硬い線材は切断できません。
※専用の工具をお使いください。
※ハンマー代わりに使用したり、ハンマー等で衝撃を加えないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする