メイン画像
KLEIN TOOLS
KLEIN TOOLSの 電設工事関連
KLEIN TOOLSの ストリッパー
KLEIN TOOLSの ワイヤーストリッパー
ワイヤーストリッパー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
28718386
品番
K11095
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,198円となります。
参考基準価格(税別)
¥7,890
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
幅広いケーブルサイズに対応可能です。
狭いヘッド形状で奥まった箇所でも作業可能です。
ハンドルロック付きでコンパクトに収納できます。
用途
電線のカットおよび被覆剥き
トラスコ品番
348-3146
材質
スチール
幅(mm)
60
全長(mm)
190
適合電線範囲 AWG(#)
単線8〜18、より線10〜20
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表