曜日別特売

ネジラーペンチ

ネジラーペンチ - メリーネジラーペンチ - メリーネジラーペンチ - メリーネジラーペンチ - メリーネジラーペンチ - メリーネジラーペンチ - メリーネジラーペンチ - メリーネジラーペンチ - メリー

刃先はダイヤモンドホイールで研磨、VVF(VA線)や平線等も楽々切断。
先端部で潰れたネジ・錆びついたネジ・ナットM14までをがっちり掴む。
袴部で寸切りボルト3分(W3/8)のネジ山修正付。
先端特殊ギザ構造。

用途
電気工事関連に。
つぶれたネジ、錆びたネジの取り外し、締付けに。
寸切りのネジ山修正に。
トラスコ品番
410-7794
材質
炭素鋼
全長(mm)
200
取付穴
落下防止用ひも取付穴:あり
切断能力(Φmm) 鉄線
3.2
切断能力(Φmm) 銅線
4
内容量
1丁
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03575989ZA7050-200
¥7,960
¥5,298
¥5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする