薄刃ペンチ200mm
刃先はダイヤモンドホイールで研磨。
薄刃(鋭刃)仕様で切れ味、切り口ともに抜群。
偏芯テコ原理採用なので軽い切れ味。
VA線(VVF)の切断に最適。
成形カバー付
圧着機能付(1.25~2.0sq)
- 仕様
- 圧着機能([[MM2]]):1.25sq・2.0sq
- トラスコ品番
- 410-7639
- 材質
- 炭素鋼
- 全長(mm)
- 200
- 取付穴
- 落下防止用ひも取付穴:あり
- 先端部
- ギザ:あり
- 切断能力(Φmm) ピアノ線
- 使用不可
- 切断能力(Φmm) 鉄線
- 使用不可
- 切断能力(Φmm) 銅線
- 4
- 切断能力(mm)VA線
- 2.0×3芯
- 内容量
- 1丁
ペンチ の新着商品
カテゴリ






























