メイン画像

DS-SSOR デコラステップ ショート サンカ 28718666 DS-SSOR デコラステップ ショート サンカ 28718666

デコラステップ ショート

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 28718666 品番 DS-SSOR
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月22日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,452 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

底脚には滑り止めが付いています。

天板高さ(m)0.14 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)395×280×140 質量(kg)1.055 最大使用荷重(kg)100 トラスコ品番349-7113 材質体:ポリプロピレン、底脚:エラストマー 用途踏台用 仕様完成品 オレンジ 質量(g)1055 耐荷重(kg)(約)100 天板寸法(mm)395×280 本体サイズ(mm)W395×D280×H140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする