メイン画像
サンカ
サンカの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
サンカの 踏み台
サンカの 樹脂製踏み台
S&Wステップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
28718779
品番
SWST-WH
参考基準価格(税別)
¥2,822
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
底脚には滑り止めが付いています。
天板高さ(m)
0.2
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
395×280×200
質量(kg)
1.18
最大使用荷重(kg)
100
用途
踏台用
仕様
完成品
トラスコ品番
349-7123
材質
本体:ポリプロピレン、底脚:エラストマー
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(約)100
天板寸法(mm)
395X280
本体サイズ(mm)
W395×D280×H200
製品サイズ(mm)
(約)W395XD280XH200
最大使用質量(kg)
100