メイン画像
プリンストン
プリンストンの ヘッドライト
プリンストンの ヘッドライト本体
LEDヘッドライト”FRED”
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28718797
品番
FRED21-MC
参考基準価格(税別)
¥8,656
販売価格(税込)
¥5,608
販売価格(税別)
¥
5,098
バスケットに入れる
ナイトビジョンを使用するための赤色LEDライトを搭載しています。
通常のハイローモードに加えて赤色の光の強さもハイローで調整可能です。
トラスコ品番
348-8844
幅(mm)
58
色
マルチカム
高さ(mm)
44
奥行(mm)
37
電源(V)
単4アルカリ乾電池(3本)付属
電源
単4アルカリ乾電池(3本)付属
全光束(Lm)
200
保護等級
IPX4
光源
白/赤
明るさ(Lm)
200
最大点灯時間
130時間
注意
※電球交換できません。
※LEDは決して直視しないでください。