メイン画像

BDS-21L ロングソケットビット KOSEI 28718894 BDS-21L ロングソケットビット KOSEI 28718894 BDS-21L ロングソケットビット KOSEI 28718894 BDS-21L ロングソケットビット KOSEI 28718894 BDS-21L ロングソケットビット KOSEI 28718894 BDS-21L ロングソケットビット KOSEI 28718894

ロングソケットビット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28718894 品番 BDS-21L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

18V対応のインパクトドライバー用ロングソケットビットです。
首下の長いボルト・ナットの締め緩めにも対応したロングサイズ仕様です。
軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。
ハードな使用でも長寿命を実現しました。
ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。
ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。

用途インパクトドライバーや電動ドライバーを使った首下の長いボルト・ナットの締め緩めに。 トラスコ品番362-7733 材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼 全長(mm)153 タイプ六角口径 対辺(mm)21 対辺寸法(mm)21 軸(mm)6.35
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
※ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
※破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする