曜日別特売
BSS-13 ショートソケットビット KOSEI 28718946

メイン画像

BSS-13 ショートソケットビット KOSEI 28718946
BSS-13 ショートソケットビット KOSEI 28718946
BSS-13 ショートソケットビット KOSEI 28718946
BSS-13 ショートソケットビット KOSEI 28718946
BSS-13 ショートソケットビット KOSEI 28718946
BSS-13 ショートソケットビット KOSEI 28718946

ショートソケットビット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対辺(mm)13
対辺寸法(mm)13
全長(mm)55
内容量1個注文コード28718946品番BSS-13
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

18V対応のインパクトドライバー用ショートソケットビットです。
狭く複雑な箇所での作業に便利です。
軸折れに強い強靭な高級鋼材NKD-1鋼を使用しています。
ハードな使用でも長寿命を実現しました。
ビットとソケットの接合部は3ポイントロックの特殊圧入式(PAT)により衝撃を分散する事で耐久力が向上しました。
ビットにかかる負荷を計算し、軸部の全長を最適な長さで再設計する事で従来品よりも耐久性がアップしました。

用途
インパクトドライバーや電動ドライバーを使ったボルト・ナットの締め緩めに。
トラスコ品番362-2947材質六角軸部:NKD-1鋼(HRC60℃±2)、ソケット部:CR-V鋼全長(mm)55タイプ六角口径対辺(mm)13対辺寸法(mm)13軸(mm)6.35
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
※ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
※破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28718946
2024-02-29
用途: 機械メンテナンス
建設業・工事業

使用頻度が高い道具なので消耗頻度が高いことから、次回購入も検討中です。
品質には問題なし!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする