メイン画像

BS-21RB 落下防止ソケット KOSEI 28719059 BS-21RB 落下防止ソケット KOSEI 28719059 BS-21RB 落下防止ソケット KOSEI 28719059 BS-21RB 落下防止ソケット KOSEI 28719059 BS-21RB 落下防止ソケット KOSEI 28719059 BS-21RB 落下防止ソケット KOSEI 28719059

落下防止ソケット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28719059 品番 BS-21RB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ビットが折れてもソケットが落下しない機構の18V対応、電動・充電インパクトドライバー用ソケットです。
オーバートルクで負荷がビットにかかると必ずソケット内部で破損する機構になっているので落下しません(PAT.)。
ソケットが落ちる心配がないので高所での作業も安全に行えます。
必ずソケット内でビットが折れるので、インパクト本体に折れたビットが詰まらず着脱・交換が簡単です。
内径は12角なのでナットに素早く入りやすく作業効率が非常に良いです。

用途高所作業における電動ドライバーを使用したボルト・ナットの締め緩めに。 トラスコ品番362-9230 材質CR-V、六角軸:NKD-1(特殊焼入硬度HRC59.5〜60℃) 全長(mm)105 タイプ12角口径 対辺(mm)21 対辺寸法(mm)21 軸(mm)6.35
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
※ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
※破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする