メイン画像

BS-208 波板フックボルト用ショートタイプソケットビット BEST[金物] 28719086 BS-208 波板フックボルト用ショートタイプソケットビット BEST[金物] 28719086 BS-208 波板フックボルト用ショートタイプソケットビット BEST[金物] 28719086 BS-208 波板フックボルト用ショートタイプソケットビット BEST[金物] 28719086 BS-208 波板フックボルト用ショートタイプソケットビット BEST[金物] 28719086

波板フックボルト用ショートタイプソケットビット

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28719086 品番BS-208
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499

波板フックボルトの全長に合わせた設計なので、コンパクト仕様でも最後までしっかりと締めることができます。
ソケット部はCR-Vを、6角軸部はSNCM鋼を使用し、焼入硬度HRC60±2で精度は抜群です。
ソケット部の2面幅交差は9/100ミリ以内のDIN西独規格内の商品です。

トラスコ品番362-6013 材質ソケット部:クロムバナジウム鋼(Cr-V)、六角軸部:SNCM鋼 形状対辺:6角 全長(mm)55 タイプ六角口径 対辺寸法(mm)8 軸(mm)6.35
注意
※電動ドリルはクラッチ付、またはインパクトドライバーをご使用ください。
※ソケットビットの取り付け、交換は確実に行ってください。
※工具の使用目的以外には使用しないで下さい。
※破損の恐れがありますので、ボルトやナットに対しては確実に差し込んでからご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動ドリル用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする