メイン画像

GHL-001 グレーチング専用フック BEST(ベスト)[金物] 28719260 GHL-001 グレーチング専用フック BEST(ベスト)[金物] 28719260 GHL-001 グレーチング専用フック BEST(ベスト)[金物] 28719260 GHL-001 グレーチング専用フック BEST(ベスト)[金物] 28719260 GHL-001 グレーチング専用フック BEST(ベスト)[金物] 28719260 GHL-001 グレーチング専用フック BEST(ベスト)[金物] 28719260

グレーチング専用フック

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 タイプ細目用 注文コード28719260 品番GHL-001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品はタイプなど2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドル部は力を伝えやすい形で手が痛くならないソフトグリップを使用しました。
グレーチングとフックの密着部分が広いため、持ち上げた時の安定感が非常に良いです。
グレーチングを地面(平らな場所)に置いたままでもスムーズに持ち上げることができます。
狭く入り組んだ箇所でも縦方向から溝に入れることが出来ます。
先端部は焼入れ処理を施しているので耐久力は抜群です。

用途ドブ掃除・業務用・防災用の溝掃除におけるグレーチングの吊上げに。 トラスコ品番363-2364 材質炭素鋼、仕上:ニッケルメッキ、ハンドルカバー:PVC 全長(mm)630 タイプ細目用
注意
※必ず許容範囲内でご使用ください(20kg以下)。
※グレーチング専用フックは必ず垂直にしてご使用ください。
※絶対にに斜めにしての使用はしないでください。
※グレーチングとU字溝の土や泥等を取り除いてからご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする