曜日別特売
PL-300 ロック式エクステンションバー PRO SPIRITS 28719418

メイン画像

PL-300 ロック式エクステンションバー PRO SPIRITS 28719418
PL-300 ロック式エクステンションバー PRO SPIRITS 28719418
PL-300 ロック式エクステンションバー PRO SPIRITS 28719418
PL-300 ロック式エクステンションバー PRO SPIRITS 28719418

ロック式エクステンションバー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)300
内容量1本注文コード28719418品番PL-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

カプラーをスライドさせてワンタッチ脱着するだけで使える狭所作業で便利なエクステンションバーです。
一度先端工具を入れると勝手には抜けなくなるロック式ホルダーをヘッド部に採用しています。
+2の両頭ビット付で、ビット取付部は国内標準仕様です。
手の届かない天井やコーナー、狭く奥深い箇所の作業に大変便利です。
場面によって使い分けが出来る3サイズのバリエーションです。
シャンク部は過剰なトルク伝達を抑制する3ポイントロックアツニュ式を採用しています。

トラスコ品番407-3881全長(mm)300差込角(mm)6.35差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)6.35
注意
※ぬけ溝の無いものはロックしません。
※本体軸部は焼入れ時に生じる曲がりを防ぐため、熱処理は施されていません。
※ソケットの使用可能サイズは10mmまでが推奨です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする