メイン画像
オーツカ光学
オーツカ光学の 光学測定器
オーツカ光学の ルーペ/拡大鏡
オーツカ光学の 拡大鏡
LED同軸照明拡大鏡
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
付属品
レンズカバー、取扱説明書
注文コード
28719515
品番
SL130B
参考基準価格(税別)
¥159,600
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
同軸照明と拡大鏡の機能を組み合わせた製品
用途
金属や樹脂表面の異常の可視化、深溝内の検査
付属品
レンズカバー、取扱説明書
トラスコ品番
354-5419
セット内容
拡大鏡本体、レンズ2倍率
材質
鉄、アルミ、樹脂
幅(mm)
188
高さ(mm)
331
奥行(mm)
320
電源(V)
100〜240
消費電力(W)
16
全高(mm)
331
倍率(倍)
2×/4×
電源コード(m)
1.8
光源
LED
レンズサイズ(mm)
130×50
注意
※取説警告、注意事項