メイン画像

SL130F LED同軸照明拡大鏡 オーツカ光学 28719524 SL130F LED同軸照明拡大鏡 オーツカ光学 28719524

LED同軸照明拡大鏡

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品ビニールカバー、取扱説明書 注文コード28719524 品番SL130F
参考基準価格(税別)¥170,100 販売価格(税込) ¥186,780
販売価格(税別)
169,800
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

同軸照明と拡大鏡の機能を組み合わせた製品

用途金属や樹脂表面の異常の可視化、深溝内の検査 付属品ビニールカバー、取扱説明書 トラスコ品番354-5418 セット内容拡大鏡本体、レンズ(2倍率)、ACアダプター、クランプ 材質鉄、アルミ、樹脂 幅(mm)199 高さ(mm)750 電源(V)100〜240 消費電力(W)16 全高(mm)481 倍率(倍)2×/4× 電源コード(m)1.8 クランプ幅(mm)15〜60 アーム長さ(mm)750 光源LED レンズサイズ(mm)130×50
注意
※取説警告、注意事項

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ルーペ/拡大鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする