メイン画像

BDM-2 コンパクトラチェット ビルドMINI+2ビット付 BEST[金物] 28719576 BDM-2 コンパクトラチェット ビルドMINI+2ビット付 BEST[金物] 28719576 BDM-2 コンパクトラチェット ビルドMINI+2ビット付 BEST[金物] 28719576 BDM-2 コンパクトラチェット ビルドMINI+2ビット付 BEST[金物] 28719576

コンパクトラチェット ビルドMINI+2ビット付

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28719576 品番BDM-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

取り付けた状態でも26mmのコンパクトサイズなので、狭い箇所での作業にとても便利です。
マグネット内臓でビットもネジもしっかりキャッチが可能です。
締める・ゆるめるは背面の赤レバーの切換えだけの簡単操作です。
手が当たって回せない、狭いドライバーが入らない、そんな時に大変便利なコンパクトタイプのラチェットドライバーです。
別売りのパーツを選んで自分好みにカスタマイズが出来ます。
手の中に納まる超小型サイズです。
ドッグタグ式のキーホルダーもついています。

付属品ドッグタグ式キーホルダー トラスコ品番363-3836 セット内容+2ビット付 材質ハンドル部:カーボンスチール・ナイロン、ビット類:クロームバナジウム 差込角(mm)6.35 ビット二面幅(mm)6.35 マグネットあり
注意
※ビットやソケット類はネジのサイズに合ったものを必ずお使いください。
※電流の流れている箇所では使用しないでください。
※この製品は仮締め専用工具です。
※パイプ等を差し込んで無理に使用すると品質を損なう恐れがあります。
※付属の19mmビットはビルドシリーズ以外のハンドルで使用すると抜けなくなる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする