メイン画像
コンパクトラチェットシリーズ、ビルドのパーツシリーズです。 ビットはビルド・ビルドMINI・差込角6.36mmの他機種ハンドルに対応しています。 ちょっとした家庭内のメンテナンスや小型ボルトナットで重宝するサイズ6つを厳選したセットになっています。
以前使用していたセットが、だいぶヘタってきたので交換のため購入。早速ですが8mmソケットでナットを緩めようとしたところ、それほど強く締まっていたわけでもないのに、いきなり割れてしまいました。仕方なし以前使用していたもので緩めました。ガッカリ。。。。。