メイン画像

CR3-04590R 3WAYラチェットドライバー チェンジスリー BEST[金物] 28719646 CR3-04590R 3WAYラチェットドライバー チェンジスリー BEST[金物] 28719646 CR3-04590R 3WAYラチェットドライバー チェンジスリー BEST[金物] 28719646 CR3-04590R 3WAYラチェットドライバー チェンジスリー BEST[金物] 28719646 CR3-04590R 3WAYラチェットドライバー チェンジスリー BEST[金物] 28719646 CR3-04590R 3WAYラチェットドライバー チェンジスリー BEST[金物] 28719646

3WAYラチェットドライバー チェンジスリー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28719646 品番 CR3-04590R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

クイックリリース式ビットホルダーで着脱が簡単です。
ハイトルクにも耐えられる48数のラチェットギヤを採用しています。
人間工学に基づいたエルゴスタイルのグリップは、長時間の使用でも疲れを感じさせません。
締める・ゆるめる・固定の切換えは左右の切換えだけでOKの簡単仕様です。
本体側面にビットを収納できるので、携帯に便利な他、紛失防止としてもとても便利です。
赤・青・黄の3カラーバリエーション。

用途ストレート型、ピストル型、T型の3方向に角度変更が可能なラチェット式ドライバー、あらゆるネジの締め緩めに。 トラスコ品番363-3846 セット内容(+)1, (+)2, (+)3, (-)4, (-)6 材質グリップ:ポリプロピレン(PP)、熱可塑性ゴム(TPR)、ABS樹脂、ビット:S2(SVCM)焼入れ済、ニッケルメッキ仕上げ、ラチェット部:焼結合金、クロムバナジウム鋼(CR-V)、ビットホルダー:アルミニウム レッド 差込角(mm)6.35 ビット二面幅(mm)6.35 マグネットあり 入数5点
注意
※ドライバービットはネジのサイズに合ったものを必ず使用してください。
※電気の流れている場所では感電の恐れがありますので使用しないでください。
※トルクは700kg/cmまでかける事ができます。
※それ以上にトルクをかけると本体破損やケガの原因となりますのでおやめください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする