メイン画像

SG-4.0 簡単下穴ギリセット KOSEI 28719707 SG-4.0 簡単下穴ギリセット KOSEI 28719707 SG-4.0 簡単下穴ギリセット KOSEI 28719707 SG-4.0 簡単下穴ギリセット KOSEI 28719707 SG-4.0 簡単下穴ギリセット KOSEI 28719707

簡単下穴ギリセット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 28719707 品番 SG-4.0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。
ビットの付替え作業がはぶけ、ビス打ち作業の能率がアップします。
木材への下穴あけの際は、木割れが少なくスムーズに作業できるのがポイントです。
メンテナンスに必要な6角棒レンチと、替えドリル入りのお得なセットです。
薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに最適な鉄工ドリルタイプです。
市販の丸軸ドリルも使用が可能です。

用途ドライバービットを付けたまま装着する事で、薄鉄板・アルミ・木材の下穴あけに。 付属品予備ドリル1本、調整用六角棒レンチ1本 トラスコ品番362-9238 全長(mm)100 溝長(mm)8.3 刃径(Φmm)4 シャンク形状丸軸
注意
※この商品は全長65mm以上の両頭+ドライバービットを付けた状態で使用する下穴ギリです。
※ドリルが切れなくなったり、空回りする場合は六角ビスを締め直してください。
※それでもキレが悪い場合はドリルを交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする