メイン画像

手すり用2WAY簡単センターガイド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28719777 品番PW-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

電動ドライバーに両頭+ドライバービットを付けたままで、下穴ギリをワンタッチ着脱できます。
6角軸先端パーツに使えるインパクトドライバー対応アダプターです。
便利な2WAY式で、先端ガイド部はネジ式で簡単に付け外しでき、2.5mm下穴ギリとしても使用可能です。
ガイドが中心を捕らえるのでズレが生じません。
替刃式で付属の6角棒レンチを使えば、市販の2.5mm丸軸鉄工ドリルを使用できます。

付属品調整用六角棒レンチ1本 トラスコ品番362-9315 全長(mm)95 シャンク径(Φmm)6.35 刃径(Φmm)2.5
注意
※この商品は全長65mm以上の両頭+ドライバービットを付けた状態で使用する下穴ギリです。
※本体ネジ部を手などに当てないでください。
※変形してガイド部に装着できないことがあります。
※ドリルが切れなくなったり、空回りする場合は六角ビスを締め直してください。
※それでもキレが悪い場合はドリルを交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー/ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする