曜日別特売
VAC-9WH/YE ベリアスクーラー サンカ 28720048

メイン画像

VAC-9WH/YE ベリアスクーラー サンカ 28720048
VAC-9WH/YE ベリアスクーラー サンカ 28720048
VAC-9WH/YE ベリアスクーラー サンカ 28720048

ベリアスクーラー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個容量(L)9イエロー注文コード28720048品番VAC-9WH/YE
参考基準価格(税別)¥3,952販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

2人で持てるキャリングハンドルを採用しています。
ワンプッシュで開閉できます。
フタが外せてお手入れ簡単です。

付属品ショルダーベルトトラスコ品番355-5662材質本体・フタ・ハンドル・ベルト:ポリプロピレン(PP)、フタパッキン:発砲ポリエチレン、断熱材:発砲スチロール幅(mm)375イエロー高さ(mm)285奥行(mm)270容量(L)9内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×160×230収納の目安350ml缶・16本、500mlペットボトル・8本
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 28720066
2024-09-23
用途: 魚屋やスーパーの買い物に
卸売・小売業

サイズはスーパーの買い物カゴ程の大きさで、スーパーの買い物袋そのまま入るので、今年の夏は助かりました。黄色カラーも可愛いく車の後部座席が定位置です。

2が参考にしています
2024-11-26
用途: パーティ用に購入
サービス業

事務所のパーティで使うために購入。よく冷えてます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする