メイン画像

BH-08 フォームタイ廻し 小判型ツメ付 BEST[金物] 28720145 BH-08 フォームタイ廻し 小判型ツメ付 BEST[金物] 28720145 BH-08 フォームタイ廻し 小判型ツメ付 BEST[金物] 28720145 BH-08 フォームタイ廻し 小判型ツメ付 BEST[金物] 28720145 BH-08 フォームタイ廻し 小判型ツメ付 BEST[金物] 28720145

フォームタイ廻し 小判型ツメ付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード28720145 品番BH-08
参考基準価格(税別)¥890 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

回転式のハンドルでクサビフォームタイの早回し作業が出来、作業効率が向上します。

用途ツメ付小判型フォームタイの早回し作業に。アイビー・小判型フォームタイの脱着に。 トラスコ品番363-2268 材質一般構造用鋼(SS400) 全長(mm)150 二面幅(mm)21+爪部:7・10
注意
※工具はサイズに合ったものを必ずご使用ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする