メイン画像
コーワ(KOWA)
コーワ(KOWA)の 皮膚保護
コーワ(KOWA)の 皮膚保護クリーム
ケラチナミンアロマハンドクリーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
28720224
品番
12513
参考基準価格(税別)
¥1,040
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
指定医薬部外品です。
尿素10%配合。
携帯に便利な30gチューブ。
用途
手足のかさつき、あれに。
トラスコ品番
364-9449
材質
主成分(100g中):尿素(10.0g)、グリチルレチン酸(0.3g)
容量(g)
30
医薬品医療機器等法
指定医薬部外品