- 近赤外カットフィルター DR655 Kenko(ケンコートキナー) 28720239

 

- 近赤外カットフィルター DR655 Kenko(ケンコートキナー) 28720239 - 近赤外カットフィルター DR655 Kenko(ケンコートキナー) 28720239

近赤外カットフィルター DR655

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード28720239 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

人間の目には感じにくい、最長波長の赤から近赤外線をカットするフィルターです。衣裳や商品、絵画等の撮影で、グリーン系の色がグレーや赤茶色に写ったり、青紫色の花の色が赤紫色に写ってしまう近赤外線の影響を防ぎます。
中望遠域(35mm判換算で70mm以上)の焦点距離のレンズをご使用下さい。

仕様露出倍数:1.3倍(+1/3絞り) フィルター直径(Φmm)49
注意
※フィルターの特性上、斜め方向からの入射光では、効果が変わってしまいます。そのため、ワイドから標準域での使用は避けて下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
28720266
2019-10-02
用途:
HOYA U340と一緒使う事により紫外線撮影に使用

本体の説明書にも書いてあるがWID側で使用すると効果が変化するため注意が必要
フィルタに太陽光が当たるとオレンジ色がら赤色ぽい、発色がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする