ハヤノ産業
ハヤノ産業の 店舗什器
ハヤノ産業の ゴンドラ什器
ハヤノ産業の 木製什器
スリムゴンドラ エンド付(無塗装)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
28720747
品番
H55581
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
自然な存在感のある棚什器 オープンタイプストッカー 両サイドエンド付
用途
空間演出 商品陳列
幅(cm)
本体:45、上段棚板:45、中段棚板:45、下段棚板:45
高さ(cm)
180
奥行き(cm)
本体:45、上段棚板:25、中段棚板:30、下段棚板:35
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
天然素材を使用しており木目や色目節のありなし等にバラつきが出たり形状寸法誤差が出ます 屋内使用限定
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,600
/
税込
¥
10,560
北海道地方
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1以上のご注文
お送りできません