メイン画像
サンカ
サンカの 収納家具
サンカの 収納ボックス
サンカの インナーボックス
収納ケース ナチュラ インボックス ナノ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
28720976
品番
NIB-NSWH
参考基準価格(税別)
¥696
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
積み重ねても便利な収納ボックスです。
すっきりとしたフォルムで、どんなお部屋にもなじみます。
用途
カラーボックスやパントリーの整理に。
トラスコ品番
367-5884
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
121
色
ホワイト
サイズ
S
高さ(mm)
70
奥行(mm)
121
外寸法・高さ(mm)
70
外寸法・奥行(mm)
121
外寸法・間口(mm)
121